| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT6430191 Herst.-Nr.: 6430191 EAN/GTIN: 4063963004139 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Zeitschriften, Prospekte, Kataloge oder Mailings
- Geringe Portokosten durch superleichtes LDPE-Material
- Robust, reiss- und wetterfest
- Mit Selbstklebeverschluss leicht haftend
- Sonderformate und Werbeaufdrucke auf Anfrage
- Breite = offene Seite
Weitere Informationen: | | Material: | LDPE Folie | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 17,08 | Länge innen: | 220 mm | Breite innen: | 300 mm | Stärke: | 70 µ | DIN: | A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,04334* | € 0,06189* | | | | | 11 Tage | | | 2000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0484* | € 0,0647* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 60,14* | € 108,98* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 66,42* | € 117,70* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 66,42* | € 117,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,03321* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|