Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Folienversandhülle, 220 x 300 mm, Stärke 70 µ, transparent, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-6430191
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6430191
EAN/GTIN:
     4056705301917
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Für den werbewirksamen Versand
  • Ideal für Zeitschriften, Prospekte, Kataloge oder Mailings
  • Wesentlich weniger Portokosten durch superleichtes PE-Material
  • Robust, reiß- und wetterfest
  • Mit Selbstklebe-Verschluss
  • Sonderformate und Werbeaufdrucke auf Anfrage
  • Großbrief/Maxibrief ( bei max. 20/50 mm Dicke)
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
LDPE Folie
Weitere Suchbegriffe: folienversandhülle transparent selbstklebend, folienbriefumschlag selbstklebend, folienumschlag, LDPE, Versandhülle, Folie, Verpackung, Warenschutz, 6430191, 64.30191, 64.301.91
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04334*
€ 0,06189*
Lager 6922
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0484*
€ 0,0647*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,14*
€ 108,98*
5 Tage
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,42*
€ 117,70*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 66,42*
€ 117,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 129,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.