Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 250x300+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterbeutel, 250x300+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite
Luftpolsterbeutel, 250x300+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT7340192
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7340192
EAN/GTIN:
     4063963004399
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
  • Schützt empfindliche Produkte vor Zerbrechen, Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit
  • Auch für stossempfindliche Produkte aus Keramik, Glas oder Porzellan geeignet
  • Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht
  • Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite
  • Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke auf dem Packgut
  • Verschweissbar
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
3,9
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
300 mm
Höhe innen:
50 mm
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel, Bläschen-Beutel, Luftpolster Flachbeutel, Luftpolster mit Selbstklebeverschluss, Selbstklebeverschluss, SK-Verschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2248
250
€ 7,90*
ab € 0,224*
€ 0,3615*
Lager 42XH2
2248
250
Frei Haus
ab € 0,224*
€ 0,3618*
7 Tage
nicht lagernd
2500
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,38*
250
Frei Haus
ab € 0,2322*
€ 0,3828*
14 Tage
unbekannt
250
Frei Haus
ab € 0,3187*
€ 0,3987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3618*
€ 0,43054
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,2978*
€ 0,35438
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2867*
€ 0,34117
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2611*
€ 0,31071
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 90,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.