Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 250x300+50mm, 70µ,SK-Verschlusslasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterbeutel, 250x300+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite
Luftpolsterbeutel, 250x300+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite
Artikel-Nr.:
     123TP-7340192
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340192
EAN/GTIN:
     4056705003385
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Druckerfolie
Printerfolie
  • Schützt empfindliche Produkte vor Zerbrechen, Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit
  • Auch für stossempfindliche Produkte aus Keramik, Glas oder Porzellan geeignet
  • Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht
  • Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite
  • Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke auf dem Packgut
  • Verschweissbar
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
3,9
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
300 mm
Höhe innen:
50 mm
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: bedruckbare Folie, LDPE-Beutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel verschweißbar, pe-beutel, pe-beutel 70µ, Bläschen-Beutel, Luftpolster Flachbeutel, Luftpolster mit Selbstklebeverschluss, Selbstklebeverschluss, SK-Verschluss, Warenschutz, Warensicherung, Luftpolster, polybeutel, luftpolsterfolienbeutel, 7340192, 7.340.192, 73.401.92
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2322*
€ 0,4028*
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3187*
€ 0,4187*
4 Tage
19
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 54,04*
€ 91,435*
4 Tage
19
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,04*
€ 91,53*
7 Tage
20
1
pro Paket
€ 3,99*
ab € 59,54*
€ 99,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,4028*
€ 0,47933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3728*
€ 0,44363
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,3194*
€ 0,38009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3094*
€ 0,36819
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2898*
€ 0,34486
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2822*
€ 0,33582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2322*
€ 0,27632
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 100,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299602
ab € 55,78*
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,50*
Zubehör
TransPak
299583
ab € 49,16*
Zubehör
TransPak
299586
ab € 48,60*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 38,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.