Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMX Verbindungskabel, XLR, 3pol Male / Female, Neutrik, 5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DMX Verbindungskabel, XLR, 3pol Male / Female, Neutrik, 5 Meter
DMX Verbindungskabel, XLR, 3pol Male / Female, Neutrik, 5 Meter
Artikel-Nr.:
     440-D-819070
Hersteller:
     Varytec
Herst.-Nr.:
     D-819070
EAN/GTIN:
     4042659112648
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel 5m
xlr kabel

DMX Verbindungskabel, XLR, 3pol Male / Female, Neutrik, 5 Meter

  • Marke: Varytec
  • Größe: L: 500 cm
  • Gewicht: 0,285 kg
  • Farbe: schwarz
  • Artikelnummer: D-819070
  • Material: Kunststoff
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,16*
€ 13,10*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 13,17*
€ 13,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,48*
€ 24,63*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.