Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMX Verbindungskabel, XLR, 3pol Male / Female, Neutrik, 5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DMX Verbindungskabel, XLR, 3pol Male / Female, Neutrik, 5 Meter
DMX Verbindungskabel, XLR, 3pol Male / Female, Neutrik, 5 Meter
Artikel-Nr.:
     911-D-819070
Hersteller:
     Varytec
Herst.-Nr.:
     D-819070
EAN/GTIN:
     4042659112648
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel 5m
xlr kabel

DMX Verbindungskabel, XLR, 3pol Male / Female, Neutrik, 5 Meter

  • Marke: Varytec
  • Größe: L: 500 cm
  • Gewicht: 0,285 kg
  • Farbe: schwarz
  • Artikelnummer: D-819070
  • Material: Kunststoff
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 9,14*
€ 13,06*
€ 8,50*
ab € 13,17*
€ 13,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,47*
€ 24,44*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.