Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wannenleuchte, IP50, kantig, prismatisch,schaltbar, weiß, 65cm, 25W 4000K 3200lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wannenleuchte, IP50, kantig, prismatisch,schaltbar, weiß, 65cm, 25W 4000K 3200lm
LED Wannenleuchte, IP50, kantig, prismatisch,schaltbar, weiß, 65cm, 25W 4000K 3200lm
LED Wannenleuchte, IP50, kantig, prismatisch,schaltbar, weiß, 65cm, 25W 4000K 3200lm
LED Wannenleuchte, IP50, kantig, prismatisch,schaltbar, weiß, 65cm, 25W 4000K 3200lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-AWL117050P.3284
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-AWL117050P.3284
EAN/GTIN:
     4050341097555
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED Wannenleuchte, IP50, kantig, prismatisch,schaltbar, weiß, 65cm, 25W 4000K 3200lm

  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule
  • Produktart: Feuchtraumleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Stahlblech
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 3200 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP50
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 25 kWh/1.000 h
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 65∕ 10,5∕ 8,5∕ 8,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 105 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-AWL117050P.3284
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Betriebsgerät: EVG Standard
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Lichtaustritt: direkt
  • Geeignet für Notlicht
  • Systemleistung: 25W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 90,87*
€ 90,87*
€ 8,50*
ab € 79,35*
€ 100,94*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL117850A.2884M
ab € 76,02*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL117050A.2884
ab € 79,30*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL417050P.7084
ab € 257,72*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL117150A.2884
ab € 78,20*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL117150P.3284
ab € 78,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.