Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wannenleuchte, IP40 IK07, konvex, Multipower, weiß, 60cm, 13/17/20/24W 4000K 1700-2800lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wannenleuchte, IP40 IK07, konvex, Multipower, weiß, 60cm, 13/17/20/24W 4000K 1700-2800lm
LED Wannenleuchte, IP40 IK07, konvex, Multipower, weiß, 60cm, 13/17/20/24W 4000K 1700-2800lm
LED Wannenleuchte, IP40 IK07, konvex, Multipower, weiß, 60cm, 13/17/20/24W 4000K 1700-2800lm
LED Wannenleuchte, IP40 IK07, konvex, Multipower, weiß, 60cm, 13/17/20/24W 4000K 1700-2800lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-AWL117850A.2884M
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-AWL117850A.2884M
EAN/GTIN:
     4050341097654
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED Wannenleuchte, IP40 IK07, konvex, Multipower, weiß, 60cm, 13/17/20/24W 4000K 1700-2800lm

  • Dimmbarkeit: Multidimmer
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Produktart: Feuchtraumleuchte
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Stahlblech
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1700|2100|2500|2800 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 13/17/20/24 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP40
  • Gewicht: 0,9 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 24 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 60∕ 12,5∕ 6∕ 6 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-AWL117850A.2884M
  • Betriebsgerät: EVG Multiwatt
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzbereich: Wand
  • Lichtaustritt: direkt
  • Systemleistung: 24W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 86,97*
€ 86,97*
€ 8,50*
ab € 75,90*
€ 97,16*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL117850A.2984DA
ab € 100,52*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL117850A.2984
ab € 62,48*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL117050A.2884
ab € 79,36*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL117050P.3284
ab € 79,35*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL117150A.2884
ab € 78,20*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL117150P.3284
ab € 78,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.