Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Rollladenschrank, (BxTxH) 1000x580x1950mm, 3 Auszug-, 207244-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207244-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.406.010
EAN/GTIN:
     4047417506257
Suchbegriffe:
Auszug Rollladenschrank
Auszug für Rollladenschrank
Rollladenschrank Auszugrahmen
Rollladenschrankauszug
LISTA Rollladenschrank, (BxTxH) 1000x580x1950mm, 3 Auszug-, 2 Verstellböden, lichtblau Eine hochwertige Lagermöglichkeit für Betriebsmittel und Lagergüter aller Art: Das bietet Ihnen der lichtblaue LISTA Rollladenschrank mit den Maßen (BxTxH) 1000x580x1950 mm. Dank des Rollladens öffnen und schließen Sie den Schrank platzsparend auf engstem Raum. Mit KEY Lock-System als Diebstahlschutz Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Qualitätsprodukt „Made in Europe“, 10-Jahre-Garantie Zahlreiche Ausstattungsoptionen optional erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1150.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
99.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.336,11*
€ 1.494,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.363,78*
€ 1.514,32*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.367,37*
€ 1.521,31*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.367,92356*
€ 1.525,53356*
Lager 4445
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.652,72*
€ 1.821,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.821,66*
€ 2.167,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.801,27*
€ 2.143,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.729,57*
€ 2.058,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.686,31*
€ 2.006,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.652,72*
€ 1.966,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
58.115.000
ab € 80,92*
Zubehör
Lista
60.409.000
ab € 28,66*
Zubehör
Lista
58.108.000
ab € 24,87*
Zubehör
Lista
58.113.000
ab € 100,61*
Zubehör
Lista
58.491.000
ab € 100,49*
Zubehör
Lista
58.477.000
ab € 49,77*
Zubehör
Lista
58.478.000
ab € 66,86*
Zubehör
Lista
58.495.000
ab € 41,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.