Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLDEX®Atemschutzmaske Air Plus ProValve 330801, mit Ausatem 295813-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-295813-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000370790
EAN/GTIN:
     4019444009704
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
MOLDEX®Atemschutzmaske Air Plus ProValve 330801, mit Ausatemventil, FFP2 / V R D, 5St./KT wiederverwendbar jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt das neue, integrierte Ausatemventil verringert die Kondensation der Ausatemluft gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis bis zum 10-fachen des AGW nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme zugelassen für Filterklasse FFP2 / V R D DIN EN 149:2001 + A1:2009 mit ProValve Klimaventil mit Faltenfiltertechnologie Anwendung: Schleifen von Weichholz, Rostentfernung, Metallbearbeitung und Schweißen (Eisen, Stahl, Aluminium), Schutz vor Betonstaub, Schutz vor Glasfasern, Schutz vor Kunststoffstaub Ausführung: mit Ausatemventil Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
85.00 mm
WIDTH GRO:
145.00 mm
DEPTH GRO:
165.00 mm
WEIGHT GRO:
.050000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
€ 7,99*
ab € 36,68*
€ 49,30*
Lager 4445
80
€ 7,90*
ab € 43,95*
€ 58,35*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,35*
€ 69,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,23*
€ 68,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,75*
€ 63,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,97*
€ 61,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,41*
€ 59,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,95*
€ 52,30
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.