Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 750 L 372793-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-372793-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20141000002000
EAN/GTIN:
     4251765301598
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 750l
Eichinger® Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 750 Liter, feuerverzinkt Niedriger Behälter mit speziellem Scheren-Kipp-Mechanismus Grundrahmen und Behälter via Scherengestänge fest miteinander verbunden (optimale Führung während des Kippvorgangs) Auftreffen auf feste Widerstände wie z.B. Rand des Umfüllbehälters hat keinen Einfluss auf den Kippvorgang Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen und stabilem Grundrahmen mit integrierten Einfahrtaschen und Kranösen Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bockrollen Schiebegriff Deckel, verzinkt, mehrteilig Hydraulische Kippvorrichtung Kranösen Anhängekupplung In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet In RAL-Sonderfarbe lackiert Feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Tragkraft = 1000 kg Länge = 1710 mm Breite = 1.080 mm Höhe = 905 mm Eigengewicht = 200 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1080 mm
Eigengewicht:
200 kg
Höhe:
905 mm
Länge:
1710 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
905.00 mm
WIDTH GRO:
1080.00 mm
DEPTH GRO:
1710.00 mm
WEIGHT GRO:
200.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Standard-Kippbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.040,09*
€ 1.116,84*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.046,94*
€ 1.170,44*
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.243,88*
€ 1.331,96*
€ 4,90*
ab € 1.265,89*
€ 1.349,99*
Lager 4445
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.272,83*
€ 1.364,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,43*
€ 1.623,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,01*
€ 1.600,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,84*
€ 1.545,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.283,45*
€ 1.527,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,83*
€ 1.514,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20141000002555
ab € 117,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.