Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Schüttgut-Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 750 Liter, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Schüttgut-Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 750 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Schüttgut-Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 750 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Schüttgut-Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 750 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Schüttgut-Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 750 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Schüttgut-Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 750 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Schüttgut-Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 750 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Schüttgut-Kippbehälter in niedriger Bauhöhe, 1000 kg, 750 Liter, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417B-p1249141
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20141000002000
EAN/GTIN:
     4251765301598
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 750l
Niedriger Behälter mit speziellem Scheren-Kipp-Mechanismus. Der Grundrahmen und der Behälter sind über die Scherengestänge fest miteinander verbunden, so dass eine optimale Führung während des Kippvorgangs gewährleistet werden kann. Auch das Auftreffen auf feste Widerstände, wie z.B. auf den Rand eines Umfüllbehälters hat keinen Einfluss auf den Kippvorgang. Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen und stabilem Grundrahmen mit integrierten Einfahrtaschen und Kranösen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen Schiebegriff Deckel, verzinkt, mehrteilig hydraulische Kippvorrichtung Kranösen Anhängekupplung in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000
Höhe:
905
Breite:
1080
Farbe:
blank
Länge:
1710
Material:
Stahl
Gewicht:
200
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Inhalt:
750 l
Zinkenabstand:
595
Zinkenquerschnitt:
190 x 80 mm
Innenlänge:
1600 mm
Innenhöhe:
805 mm
Innenbreite:
1000 mm
zul. Gesamtgewicht::
1200 kg
Oberfläche:
verzinkt
Volumen:
750 l
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Eichinger, Schüttgut-Kippbehälter, in, niedriger, Bauhöhe,, 1000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.040,09*
€ 1.116,84*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.046,94*
€ 1.170,44*
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.243,88*
€ 1.331,96*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.265,89*
€ 1.349,99*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.272,83*
€ 1.364,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,99*
€ 1.606,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.331,19*
€ 1.584,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.285,02*
€ 1.529,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.269,63*
€ 1.510,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.265,89*
€ 1.506,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20141000002555
ab € 117,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.