Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8 Zoll Knarrensatz, 24-teilig, Außensechskant, 6-24 mm, 23110


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3/8 Zoll Knarrensatz, 24-teilig, Außensechskant, 6-24 mm, 23110
3/8 Zoll Knarrensatz, 24-teilig, Außensechskant, 6-24 mm, 23110
3/8 Zoll Knarrensatz, 24-teilig, Außensechskant, 6-24 mm, 23110
Artikel-Nr.:
     4502-04L0047
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23110
EAN/GTIN:
     4006274231108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
Knarrensatz, 23110, Proxxon 24-teiliger kompakter Steckschlüsselsatz mit 3/8"-Ratsche. Die Ratsche - das wichtigste Element. Aus CrV-Stahl in einem einzigen Stück gefertigt. Gehärtet und mit perfekter Verzahnung: mehrere der 52 Zähne greifen gleichzeitig ein, um ein extrem hohes Drehmoment zu übertragen. Schnellspanner: Lösen der Steckschlüssel auf Knopfdruck.
Weitere Informationen:
Antrieb:
3/8 Zoll
Anzahl der Zähne:
52
Ausführung:
Knarrensatz
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
6-24 mm
Inhalt:
24-teilig
Spitzentyp:
Außensechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
2.716 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,55*
€ 47,47*
7 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,80*
€ 47,49*
2 Tage
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 37,32*
€ 49,72*
1 Tag
39
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,82*
€ 50,95*
Lager 4502
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,39*
€ 57,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,26*
€ 68,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,10*
€ 65,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,32*
€ 62,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,32*
€ 58,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,07*
€ 57,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,39*
€ 51,63
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 43,39* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.