Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupenleuchte LED Neck Magnifier with Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupenleuchte LED Neck Magnifier with Stand
Lupenleuchte LED Neck Magnifier with Stand
Lupenleuchte LED Neck Magnifier with Stand
Lupenleuchte LED Neck Magnifier with Stand
Artikel-Nr.:
     4502-07L3973
Hersteller:
     Daylight Studios
Herst.-Nr.:
     LED NECK MAGNIFIER
EAN/GTIN:
     5022737912116
Suchbegriffe:
Leuchthalsband
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
Lupenleuchte, LED NECK MAGNIFIER, Daylight Eine praktische Lupe mit Kabel und 2 hellen Tageslicht-LEDs. Ideal für Hobby oder Lesen. Die LEDs funktionieren mit 3 AAA-Batterien. Lupe mit Halsband und Tischständer.
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Dioptrien:
24 dpt
ESD-Schutz:
Nein
Farbtemperatur:
6000 K
Linsendurchmesser:
105 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, lupenlampen daylight, lupenlampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Laborlampe, Laborleuchte, Vergrößerungslampe, Vergrößerungsleuchte, LED-Lupenlampe, LED-Lupenleuchte, Werkstattausstattung, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Lupe, Vergrößerungsglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.