Leichte Acryllinse mit 3 Dioptrien (1,75X) und kratzfester Beschichtung Die Omega 7 ist eine moderne, ergonomisch gestaltete Lupenleuchte. Sie besitzt eine 17,5 cm große, leichte Acryllinse mit 3 D...
Die iQ ESD™ ist eine 100 % ESD-sichere Lupe mit Beleuchtung, die für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen gemäß IEC 61340-5-1 und ANSI/ESD 20:20 zertifiziert ist. Die 2-in-1-Lichtqu...
Die modern und ergonomisch gestaltete iQ LED-Lupenleuchte verfügt über eine große, kristallklare Linse mit 1,75-facher Vergrößerung und 60 ultrahellen Daylight-LEDs zur optimalen Erkennung von Deta...
Omega 7 Lupenleuchte E25130 Der mehrfach verstellbare Leuchtenarm und -kopf mit Flügelmutter ermöglicht eine einfache Ausrichtung der Leuchte mit nur einer Hand. Der lange Arm mit integrierten Fede...
Lupenleuchte, EN1300, AMP Diese stabile Lupenleuchte wurde komplett neu entwickelt und hat ein modernes und schlankes Design. Rund um die große Glaslinse erhellen 56 helle Tageslicht-LEDs Ihre Arbe...
Wiederaufladbare Lupenleuchte, E25201, Daylight Diese absolut tragbare Lupenleuchte kommt mit einem USB-wiederaufladbaren Akku. Die LEDs umschließen die Vergrößerungslinse über Ihrem Projekt für gl...
Lupenleuchte, E25500, Daylight Die Omega 3.5 ist eine kompakte und leichte Lupenleuchte mit einer 9 cm langen Acryllinse, die eine 5 Dioptrien (2,25-fache) Vergrößerung bietet. Die hellen Tageslich...
Lupenleuchte, MAG LAMP S, Daylight Die Tageslicht-MAG-Lampe S ist eine moderne und attraktive, schlanke Designlupe, die sich ideal zum Sehen und Arbeiten an Projekten eignet, bei denen es auf Detai...
Lupenleuchte, DN1350, Daylight Diese perfekt tragbare Lupenlampe im Taschenformat erhellt Ihre Arbeit mit ihren batteriebetriebenen Tageslicht-LEDs. Features * Kompakte faltbare LED-Taschenlupe * 3...
Lupenleuchte, LED NECK MAGNIFIER, Daylight Eine praktische Lupe mit Kabel und 2 hellen Tageslicht-LEDs. Ideal für Hobby oder Lesen. Die LEDs funktionieren mit 3 AAA-Batterien. Lupe mit Halsband und...