Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseca Feinmanometer, ECO 210-3, 486718


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senseca Feinmanometer, ECO 210-3, 486718
Senseca Feinmanometer, ECO 210-3, 486718
Artikel-Nr.:
     4502-22K1025
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     ECO 210-3
EAN/GTIN:
     4058175717724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
Feinmanometer, ECO 210-3, Senseca Der ECO 210-3 ist ein einfach zu bedienender Mehrzweck-Druckanschluss mit austauschbaren Anschlüssen. Dieses Produkt gewährleistet eine hohe Auflösung und Präzision und hat ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Features * Modernes und funktionelles Design im Taschenformat * Wasserdicht (IP67 ohne Druckanschlüsse) * Robuste, lange Batteriebetriebszeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinmanometer
Genauigkeit:
±1 % FSS
max. Temperatur:
70 °C
Messbereich:
± 2000 Pa bis ± 200 hPa
min. Temperatur:
-20 °C
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.22 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,75*
€ 182,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 146,94*
€ 182,62*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 183,66*
€ 228,12*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 363,50*
€ 428,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,65*
€ 216,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.