Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseca ECO 210-3 Druck-Messgerät Druck 200hPa (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V188273
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     486718
EAN/GTIN:
     4058175717724
Suchbegriffe:
Senseca
ECO 210-3
barometer
druckmessgerät
Bei der Entwicklung der neuen ECO-line wurde das Hauptaugenmerk auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik gelegt. Das Herzstück des Gerätes - der Sensor - ist ein hochwertiges Bauteil - das sich in dieser Geräteklasse auszeichnet. Die hohe Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Präzision der ECO-line Varianten, verpackt in einem kompakten und wassergeschützten Gehäuse, macht die Geräte zu einem idealen Partner von Industrie und Handwerk, Made in Germany. ECO 210-3 Feindruckmanometer für den Einsatz in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK). Der Messbereich bis 200 hPa (mbar) / 20 kPa und die hohe Auflösung bis 0,1 Pascal im optimierten Feindruckmodus decken die Hauptanwendungen für Gasdruck 150 hPa (mbar) und Brennereinstellung mit einem einzigen Gerät ab. Die hohe Präzision vereinfacht z.B. die Einstellung von Staudruck- oder Zugluftmessungen. Die Messung ist unabhängig von der Ausrichtung des Gerätes - besser als bei vielen, auch wesentlich teureren, Mitbewerbern.


Anzeige
3-zeiliges Segment-LCD
zusätzliche Symbole
beleuchtet (weiß, Leuchtdauer einstellbar)
Überkopfanzeige auf Knopfdruck

Standardfunktionen
Min/Max/Hold
Auto-Power-Off-Funktion / Falls aktiviert, schaltet sich das Produkt automatisch ab

Abgleich
Nullpunkt- und Steigungseinstellung

Gehäuse
Bruchfestes ABS-Gehäuse
Schutzart IP67 (Druckanschlüsse müssen vor Verschmutzung und Feuchtigkeit geschützt werden)
Weitere Informationen:
Höhe:
108 mm
Länge:
54 mm
Breite:
28 mm
Messbereich:
Wählbar von -2000..+2000 Pa bis -200,0..+200,0 hPa (FINE: -200,0..+200,0 Pa)
Schutzart:
IP67
Gewicht:
150 g
Stromverbrauch:
1 mA
Anzeigebereich:
Pa, hPa, mbar, PSI, mmHg (Torr)
Druckanschluss:
2 Schlauchanschlüsse, durch G1/8 Universalports wechselbar
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x AA-Batterie
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Druck-Messgerät
Genauigkeit:
0.1 %
Messgröße:
Druck
Kategorie:
Druck-Messgerät
Messbereich (max.):
200 hPa
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 142,75*
€ 182,61*
Frei Haus
ab € 146,94*
€ 182,62*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 183,66*
€ 228,12*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 363,50*
€ 428,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.