Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseca Thermometer, ECO141-WPT3B, 486771


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senseca Thermometer, ECO141-WPT3B, 486771
Senseca Thermometer, ECO141-WPT3B, 486771
Artikel-Nr.:
     4502-22K1037
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     ECO141-WPT3B
EAN/GTIN:
     4058175718189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
Wasserdichtes hochauflösendes Thermometer, ECO141-WPT3B, Senseca Das ECO141-WPT3B ist ein hochpräzises Referenzthermometer zur Überprüfung von medizintechnischen Produkten wie z.B. Inkubatoren, bei denen es auf höchste Genauigkeit ankommt. Der miniaturisierte Fühler ist so konzipiert, dass er in entsprechende Referenzbohrungen eingeführt werden kann und vor Ort schnell und verzerrungsfrei misst. Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, verpackt in einem kompakten und wasserdichten Gehäuse, machen das Gerät zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender oder ambitionierte Einsteiger.
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 °C
Ausführung:
Thermometer
Genauigkeit:
±0,05 °C
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 bis 85 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.195 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 338,85*
€ 402,35*
Frei Haus
ab € 395,41*
€ 482,55*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 501,75*
€ 591,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,35*
€ 478,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,42*
€ 476,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,29*
€ 445,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,10*
€ 432,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,85*
€ 403,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.