Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseca ECO 141-WPT3B Temperatur-Messgerät kalibriert (ISO) 0 - 80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V188153
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     486771
EAN/GTIN:
     4058175718189
Suchbegriffe:
Senseca
ECO 141-WPT3B
temperaturmessgerät
kontaktthermometer
Das ECO 141 ist ein hochgenaues Referenzthermometer zur Überprüfung von Medizintechnikprodukten, bei denen es auf höchste Genauigkeit ankommt, beispielsweise bei hochgenauen Inkubatoren. Der miniaturisierte Fühler ist konzipiert, um in entsprechenden Referenzbohrungen eingesetzt zu werden und vor Ort schnell und ohne Verfälschung zu messen.

Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, verpackt in einem kompakten und wassergeschützten Gehäuse macht das Gerät zum zuverlässigen Partner für professionelle Anwender, Made in Germany.

Anzeige
Die dreizeilige LCD-Anzeige bietet dank der Hintergrundbeleuchtung eine ergonomische Weitwinkelsichtbarkeit – bei Tag und bei Nacht. Die HOLD-Funktion ermöglicht das Einfrieren der Anzeigewerte.

Stromversorgung
2 leistungsstarke AA-Batterien, das stromsparende Design und die konfigurierbare Abschaltautomatik sorgen für einen langen Betrieb. Konfigurierbare LCD-Hintergrundbeleuchtung für weitere Energiesparmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Höhe:
108 mm
Länge:
54 mm
Breite:
28 mm
Gewicht:
145
Typ:
ECO 141-WPT3B
Temperaturbereich:
0 - 80 °C
Anzeige (Details):
3-zeilig mit Batteriezustandsanzeige, Hintergrundbeleuchtung, geschützt durch bruchsichere
Kalibriert:
ISO
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.05 °C
Auflösung (Temperatur):
0.01 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Fühler-Ausführung:
fest
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 338,85*
€ 402,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 395,41*
€ 482,55*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 501,75*
€ 591,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,55*
€ 574,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,88*
€ 557,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 463,98*
€ 552,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,18*
€ 514,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,30*
€ 496,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,41*
€ 470,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.