Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 40 mm, H 16 mm, A1040649


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 40 mm, H 16 mm, A1040649
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 40 mm, H 16 mm, A1040649
Artikel-Nr.:
     4502-24H197
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1040649
EAN/GTIN:
     4099889344325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
Lieferung ohne Markierungsteile, bitte separat bestellen, Drehknopf, A1040649, OKW Der Drehknopf A1040649 ist passend für Drehpotentiometer mit abgeflachten Wellenenden 6/4,6 mm. Zum Aufstecken.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
40 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
16 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Einstellknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,02*
€ 5,59*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 6,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A1105004
ab € 0,51*
Zubehör
OKW
A1103004
ab € 0,76*
Zubehör
OKW
A1102007
ab € 0,76*
Zubehör
OKW
A1103007
ab € 0,76*
Zubehör
OKW
A1101003
ab € 0,51*
Zubehör
OKW
A1104003
ab € 0,76*
Zubehör
OKW
A1105003
ab € 0,51*
Zubehör
OKW
A1102004
ab € 0,92*
Zubehör
OKW
A1101005
ab € 0,62*
Zubehör
OKW
A1101006
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1101007
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1105005
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1105006
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1105007
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1101004
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.