Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Laborbedarf-Thermometer
>
Digital Laborthermometer
>
Artikel
PCE Instruments Thermometer, PCE-T 330
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-31K0109
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-T 330
EAN/GTIN:
4250348722720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstech-Thermometer
Thermometer, PCE-T 330, PCE Instruments Das Thermometer verfügt über zwei Messeingänge. Jeder Messeingang des Thermometers kann mit einem Thermoelement vom Typ K, T und J verbunden werden. Mit einer Messrate von 2 Hz zeigt das Thermometer schnelle Temperaturschwankungen an. Mit der hohen Genauigkeit und einer Auflösung von 0,01 °C können auch diese schnellen Temperaturschwankungen vom Thermometer präzise angezeigt werden. Features * Zweikanal-Temperatur-Datenlogger * Für Thermoelemente Typ K, T und J * Lange Batterielebensdauer * Datenspeicher für 20.000 Messpunkte * Dateiformat TXT, CSV, XLS und DLG * Gummierte Schutzhülle
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 °C
Ausführung:
Thermometer
Genauigkeit:
±0,3 %
max. Temperatur:
1370 °C
min. Temperatur:
-200 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.38 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Umweltmesstechnik
>
Thermometer, Anzeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Einstechthermometer
,
Einstich-Thermometer
,
Einstichthermometer
,
Kern-Thermometer
,
Kernthermometer
,
Hand-Thermometer
,
Handthermometer
,
Präzisionsthermometer
,
Präzsisons-Thermometer
,
Temperaturlogger
,
präzisionsthermometer pt100
,
präzisionsthermometer
,
pce instruments datenlogger
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Umwelt- und Kraftmessgerät
,
Temperaturmessgerät
,
Thermomessgerät
,
Thermometer
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 210,57*
€ 246,95*
Lager 413
Frei Haus
ab € 211,43*
€ 246,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 229,33*
€ 268,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,42*
€ 319,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,16*
€ 316,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,26*
€ 293,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,33*
€ 272,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Datenlogger PCE-HT110 für Temperatur u. Feuchte, mit SD-Karte von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-HT110
ab € 210,30*
Ähnlich
Datenlogger PCE-T390
PCE Instruments
PCE-T390
ab € 227,45*
Ähnlich
Laser Thermometer PCE-779N
PCE Instruments
PCE-779N
ab € 166,39*
Ähnlich
PCE Instruments Holzfeuchtemessgerät PCE WMH 3
PCE Instruments
PCE-WMH-3
ab € 559,74*
Ähnlich
PDF-Datenlogger PCE-HT 72
PCE Instruments
PCE-HT 72
ab € 73,52*
Ähnlich
Temperatur-Datenlogger PCE-HT 70 für Temperatur und Luftfeuchtigkeit von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-HT 70
ab € 57,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen