Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Infrarot-Thermometer, PCE-IR 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Infrarot-Thermometer, PCE-IR 100
PCE Instruments Infrarot-Thermometer, PCE-IR 100
PCE Instruments Infrarot-Thermometer, PCE-IR 100
Artikel-Nr.:
     4502-31K0183
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-IR 100
EAN/GTIN:
     4250348700926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Thermometer, PCE-IR 100, PCE Instruments Das PCE-IR 100 ist sowohl ein berührungsloses Infrarot-Thermometer zur Messung der Oberflächentemperatur als auch ein Kontaktthermometer mit Fühler zur Messung der Kerntemperatur von Lebensmitteln. Dieses lebensmittelechte Thermometer ermöglicht eine schnelle und einfache Prüfung der Oberflächentemperaturen von Lebensmitteln ohne Kontamination mit dem Infrarotsensor und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, die Innentemperaturen von Lebensmitteln mit der lebensmittelechten Sonde zu prüfen, was das Thermometer zu einem nützlichen Werkzeug für die Einhaltung des HACCP-Systems (Hazard Analysis and Critical Control Points) macht. Features * Ideal für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung, Lebensmittelinspektion, Lebensmittelsicherheit, Qualitätskontrolle, Lebensmittelzubereitung und Gastronomie * Hilft bei der Einhaltung des HACCP-Systems (Hazard Analysis and Critical Control Points) * Sensorfühler zur bequemen Aufbewahrung im Gerät einklappbar * deckt einen großen Messbereich genau ab * Schnelle Reaktionszeit * Minimum, Maximum und Sperrfunktion
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,2 °C
Ausführung:
Infrarot-Thermometer
Entfernungs-/Messpunktverhältnis:
2,5:1
Genauigkeit:
±1,5 %
max. Temperatur:
220 °C
min. Temperatur:
-33 °C
Reaktionszeit:
500 ms
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, pce instruments lebensmittelthermometer, einstech thermometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 79,33*
€ 96,80*
Frei Haus
ab € 79,40*
€ 96,82*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 86,26*
€ 105,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ATP 1
ab € 1.163,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-889B
ab € 130,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.