Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,14-1,5 mm², 2-polig, 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,14-1,5 mm², 2-polig, 13
1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,14-1,5 mm², 2-polig, 13
Artikel-Nr.:
     4502-43P3359
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-2202
EAN/GTIN:
     4050821049463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
Doppelstock-Buchsenleiste, 2020-2202, WAGO 1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Buchsenleiste, Durchgangsklemme, N/L, ohne Beschriftungsträger, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP, 1,00 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24 bis 16
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
3.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
80.1 mm
Länge:
51.3 mm
Leiterquerschnitt:
0,14-1,5 mm²
Nennstrom:
13.5 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,00097*
€ 1,31097*
50
€ 5,00*
ab € 1,0646*
€ 1,3946*
50
Frei Haus
ab € 1,0966*
€ 1,4366*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,1611*
€ 1,5211*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-403
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-404
ab € 0,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-434
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 95,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-102
ab € 1,04298*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-102/132-000
ab € 1,35174*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-102/142-000
ab € 1,57115*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103
ab € 1,44378*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/000-036
ab € 1,50179*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-105/000-036
ab € 2,37338*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-105/000-037
ab € 2,35271*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-105/000-038
ab € 2,40606*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-107/124-000
ab € 3,36569*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.