Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 5 mm, Stahl, verzinkt, (L x B x H) 8 x 6 x 4.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 5 mm, Stahl, verzinkt, (L x B x H) 8 x 6 x 4.
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 5 mm, Stahl, verzinkt, (L x B x H) 8 x 6 x 4.
Befestigungsschelle, max. Bündel-Ø 5 mm, Stahl, verzinkt, (L x B x H) 8 x 6 x 4.
Artikel-Nr.:
     4502-46P1645
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1043080
EAN/GTIN:
     4012195028819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle, 1043080, OBO Bettermann Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form A, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsschelle
Breite:
6 mm
Höhe:
4.5 mm
Länge:
8 mm
Material:
Stahl, verzinkt
max. Bündeldurchmesser:
5 mm
Selbstklebend:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, halterungsschelle stahl, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,667*
€ 105,777*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,01*
€ 108,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,70*
€ 110,03*
€ 5,46*
ab € 89,28*
€ 110,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 205,39*
€ 248,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,48*
€ 295,6912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 243,40*
€ 289,646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 229,79*
€ 273,4501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,73*
€ 260,2887
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 205,39*
€ 244,4141
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,0539* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043196
ab € 122,227*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043226
ab € 136,455*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043242
ab € 145,692*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043021
ab € 65,714*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043013
ab € 61,624*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043072
ab € 81,022*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043102
ab € 91,512*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043129
ab € 98,17*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043145
ab € 103,105*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043161
ab € 107,795*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043064
ab € 77,189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.