Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Jumper-Kabel, 14-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686614100001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFC-Jumper-Kabel, 14-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686614100001
FFC-Jumper-Kabel, 14-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686614100001
Artikel-Nr.:
     4502-56F8740
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     686614100001
EAN/GTIN:
     4099879821669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Würth Elektronik eiSos FFC-Jumper-Kabel, 14-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686614100001
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
14
Ausführung:
Flex-Kabel
Breite:
15 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
100 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
1 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000588 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel, Kabel, Leitung, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68611414122
ab € 1,63*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68611414422
ab € 1,44*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686114148922
ab € 1,23*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686114183422
ab € 1,33*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686114183522
ab € 1,79*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686114183822
ab € 1,65*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686114188822
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.