Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 14-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 14-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt,
Steckverbinder, 14-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt,
Artikel-Nr.:
     4502-56F8645
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     68611414422
EAN/GTIN:
     4099879813770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 14 poli...
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 14-polig, 1-reihig, RM 1 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 68611414422
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktoberfläche:
verzinnt/vernickelt
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
1 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00056 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686614050001
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686614100001
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686614152001
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686614200001
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686714050001
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686714100001
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686714152001
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686714200001
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.