Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Jumper-Kabel, 22-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686622152001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFC-Jumper-Kabel, 22-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686622152001
FFC-Jumper-Kabel, 22-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686622152001
Artikel-Nr.:
     4502-56F8767
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     686622152001
EAN/GTIN:
     4099879821942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Würth Elektronik eiSos FFC-Jumper-Kabel, 22-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686622152001
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
22
Ausführung:
Flex-Kabel
Breite:
23 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
152 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
1 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001321 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel, Kabel, Leitung, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68612214122
ab € 1,70*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68612214422
ab € 1,70*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686122148922
ab € 1,41*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686122183822
ab € 1,91*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686122188822
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.