Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Jumper-Kabel, 22-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686622200001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFC-Jumper-Kabel, 22-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686622200001
FFC-Jumper-Kabel, 22-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686622200001
Artikel-Nr.:
     4502-56F8768
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     686622200001
EAN/GTIN:
     4099879821959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Würth Elektronik eiSos FFC-Jumper-Kabel, 22-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686622200001
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
22
Ausführung:
Flex-Kabel
Breite:
23 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
200 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
1 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001696 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel, Kabel, Leitung, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68612214122
ab € 1,69*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68612214422
ab € 1,69*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686122148922
ab € 1,42*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686122183822
ab € 1,89*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686122188822
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.