Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

faltbares FFC-Jumper-Kabel, 30-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686630225001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
faltbares FFC-Jumper-Kabel, 30-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686630225001
faltbares FFC-Jumper-Kabel, 30-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686630225001
Artikel-Nr.:
     4502-56F8787
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     686630225001
EAN/GTIN:
     4099879822154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Würth Elektronik eiSos faltbares FFC-Jumper-Kabel, 30-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686630225001
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
30
Ausführung:
Faltbarer Flex-Kabel
Breite:
31 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
500 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
1 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Gewicht:
0.0005 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel, Kabel, Leitung, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68613014122
ab € 2,22*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68613014422
ab € 2,28*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686130148922
ab € 1,73*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686130188822
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.