Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Jumper-Kabel, 14-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686714050001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFC-Jumper-Kabel, 14-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686714050001
FFC-Jumper-Kabel, 14-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686714050001
Artikel-Nr.:
     4502-56F8822
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     686714050001
EAN/GTIN:
     4099879823083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Würth Elektronik eiSos FFC-Jumper-Kabel, 14-polig, RM 1 mm, PET, weiß/blau, 686714050001
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
14
Ausführung:
Flex-Kabel
Breite:
15 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
50 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
1 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000336 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 14 polig, ffc-kabel, Kabel, Leitung, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68611414122
ab € 1,60*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68611414422
ab € 1,42*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686114148922
ab € 1,21*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686114183422
ab € 1,30*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686114183522
ab € 1,77*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686114183822
ab € 1,63*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
686114188822
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.