Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 30-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder, 30-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt
Steckverbinder, 30-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt
Artikel-Nr.:
     4502-56F8948
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     687130183722
EAN/GTIN:
     4099879898210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, 30-polig, 1-reihig, RM 0.5 mm, Lötanschluss, verzinnt/vernickelt, 687130183722
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktoberfläche:
verzinnt/vernickelt
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
400 mA
Polzahl:
30-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687630119002
ab € 4,23*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687630141002
ab € 6,25*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687630225002
ab € 7,40*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687730119002
ab € 4,22*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687730141002
ab € 6,24*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687730225002
ab € 7,41*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687630050002
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687630100002
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687630152002
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687630200002
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687730050002
ab € 2,51*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687730100002
ab € 2,51*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687730152002
ab € 2,54*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687730200002
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.