Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

faltbares FFC-Jumper-Kabel, 30-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
faltbares FFC-Jumper-Kabel, 30-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau
faltbares FFC-Jumper-Kabel, 30-polig, RM 0.5 mm, PET, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     4502-56F9058
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     687630225002
EAN/GTIN:
     4099879901743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Kontakte auf derselben Seite.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PET
Anzahl der Adern:
30
Ausführung:
Faltbarer Flex-Kabel
Breite:
15.5 mm
Farbe:
weiß/blau
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
500 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Nennspannung:
60 V
Rastermaß:
0.5 mm
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 105 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.003054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ffc-kabel 30-pol, ffc-kabel, Kabel, Leitung, Flachbandleitung, Flachkabel, Flachleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68713014022
ab € 1,39*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
68713014522
ab € 1,34*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687130182122
ab € 1,94*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687130183622
ab € 2,22*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687130183722
ab € 2,22*
Zubehör
Würth Elektronik eiSos
687330124422
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.