Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 5-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0114 79 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 5-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0114 79 05
Kupplung, 5-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0114 79 05
Artikel-Nr.:
     4502-66P0225
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0114 79 05
EAN/GTIN:
     4099879015457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Kabeldose, 09-0114-79-05, Franz Binder M16 IP67 Kabeldose, Polzahl: 5, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, löten, IP67
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,67*
€ 27,73*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,56*
€ 31,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 150 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 2,19*
Zubehör
Binder
09 0115 300 05
ab € 5,24*
Zubehör
Binder
09 0115 90 05
ab € 6,54*
Zubehör
Binder
09 0113 70 05
ab € 12,93*
Zubehör
Binder
09 0115 09 05
ab € 8,27*
Zubehör
Binder
09 0115 89 05
ab € 8,73*
Zubehör
Binder
09-0115-00-05
ab € 4,00*
Zubehör
Binder
09-0115-80-05
ab € 5,89*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.