Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel für M2.5, Kunststoff, schwarz, 100 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nippel für M2.5, Kunststoff, schwarz, 100 Stk
Nippel für M2.5, Kunststoff, schwarz, 100 Stk
Artikel-Nr.:
     4502-85H1551
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100-591
EAN/GTIN:
     4036088062100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Packung mit 100 Stück, Nippel dient als Führung der Halsschraube beim Befestigen der Frontplatte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Breite:
8 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
5 mm
Länge:
8 mm
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 9,72*
€ 14,22*
1
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 14,30*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 15,12*
1
€ 5,95*
ab € 11,17*
€ 17,63*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 22,87*
€ 41,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,08*
€ 16,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101-782
ab € 16,92*
Zubehör
Schroff
21101783
ab € 19,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.