Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenhalter für KassettePRO, ab Slot 2 verwendbar, 50 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenhalter für KassettePRO, ab Slot 2 verwendbar, 50 Paar
Leiterplattenhalter für KassettePRO, ab Slot 2 verwendbar, 50 Paar
Artikel-Nr.:
     4502-85H4736
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24812-302
EAN/GTIN:
     4036088064128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Stützbolzen für Leiterplatten
gehäuse, zubehör
Packung mit 50 Paare, Gehäuse Zubehör, 24812-302, SCHROFF Die Leiterplatte wird in die Führungsschiene der linken Seitenwand bzw. des Seitenwand-Eckprofils ab Slot 2 eingeschoben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterplattenhalter
Material:
Zinkdruckguss
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.143 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Leiterplattenwerkzeug, Platinenwerkzeug, Steckkartenwerkzeug, Platinenbesteck, PCB Besteck, Bestückungsvorrichtung, Leiterplattenhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,52*
€ 97,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 86,55*
€ 110,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560-148
ab € 4,50*
Zubehör
Schroff
24812600
ab € 1,89*
Zubehör
Schroff
24560178
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.