Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter AC
>
Artikel
AC-Axiallüfter, 265 V, 92 x 92 x 38 mm, 144 m³/h, 55 dB, Kugellager, ebm-papst,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-90B1240
Hersteller:
ebm-papst
Herst.-Nr.:
ACMAXX3200JH
EAN/GTIN:
4099889480993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, ACMAXX3200JH, EBM-PAPST Der ACMAXX3200JH Axial AC-Lüfter ist ein Lüftertyp, der die Luft entlang der Achse des Lüfters bläst, d.h. die fächerförmig gebogenen Flügel zwingen die Luft, sich parallel zur Welle zu bewegen, um die sich die Flügel drehen. Dieser Lüfter kann einen variablen Luftstrom erzeugen und einen höheren Durchsatz als ein Zentrifugalventilator erreichen. Features * Der Kabelanschluss erfolgt mit Einzellitzen AWG 24 und ist abisoliert und verzinnt * Geschützt gegen Blockierung * Drehrichtung rechts, auf den Rotor gesehen * Mit Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
92 mm
Drehzahl:
6800 1/min
Höhe:
92 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
11 W
Nennspannung:
265 V
Schalldruckpegel:
55 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
144 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.332 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Lüfter
>
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter AC
,
ac axiallüfter ebm-papst
,
axial gebläse
,
axialgebläse ac
,
Wärmeleitsystem
,
Kühlkombination
,
Kühlsystem
,
Gebläse
,
Lüfter
,
Ventilator
,
AC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst LZ23 Schutzgitter, Gr. 92mm, 89.8 (Dia.)mm, Metall, Schraublochabstand 82.42mm
ebm-papst
LZ23
ab € 1,79*
Zubehör
FF 92, Filterschutzgitter für Baugröße 92x92 mm, ebm-papst
ebm-papst
FF 92
ab € 32,29*
Zubehör
Haube; Metall; 92x92mm
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,30*
Zubehör
LZ 23-2, Kunststoffschutzgitter für Baugröße 92x92 mm, ebm-papst
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 3,73*
Zubehör
LZ 23-3, Kunststoffschutzgitter für Baugröße 92x92 mm, ebm-papst
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen