Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 120 x 119 x 38 mm, 160 m³/h, 40 dB, Kugellager, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 120 x 119 x 38 mm, 160 m³/h, 40 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 230 V, 120 x 119 x 38 mm, 160 m³/h, 40 dB, Kugellager, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B182
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4656 ZH
EAN/GTIN:
     4099889482164
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, 4656 ZH, EBM-PAPST Die 4656 ZH ist ein Ventilator mit hohem Luftdurchsatz und minimalem Geräuschpegel. Aerodynamisch geformte Ganzmetallkonstruktion, Antrieb durch Spaltpolmotor. Außenrotor dynamisch in zwei Ebenen ausgewuchtet 5 Ventilatorflügel aus Stahlblech direkt mit dem Rotor verschweißt. Features * Überlastungsschutz * Konzipiert für wartungsfreien Dauerbetrieb * Beliebige Einbaulage * Mit Schutzart: IP20 nach DIN 40 050
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
120 mm
Drehzahl:
2650 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
19 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
40 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
160 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.56 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 53,25*
€ 70,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 58,49*
€ 75,23*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 82,58*
€ 117,86*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 69,46*
€ 120,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,24*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,92*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 3,57*
Zubehör
ebm-papst
LZ130-1
ab € 6,53*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,21*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,11*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,82*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,90*
Zubehör
ebm-papst
LZ120E/1.5
ab € 10,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 11,01*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.