Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Cinema USB 3.0 Anschlusskabel, USB-A Stecker auf USB-C Stecker, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Home Cinema USB 3.0 Anschlusskabel, USB-A Stecker auf USB-C Stecker, 1,5m
Home Cinema USB 3.0 Anschlusskabel, USB-A Stecker auf USB-C Stecker, 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-03-75155
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     03-75155
EAN/GTIN:
     4017538134936
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB - USB Adapter
Home Cinema USB 3.0 Anschlusskabel, USB-A Stecker auf USB-C Stecker, 1,5m

· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-C Stecker
· Bandbreite bis zu: 5 Gbit/s
· USB Version: USB 3.0 (SuperSpeed USB)
· Kompatibel zu allen USB Type-A Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB,
SuperSpeed USB 5Gbps, SuperSpeed USB 10Gbps
· geeignet für Schnellladegeräte (bis 18W)

· Adern Material: Kupfer
· Stecker: vergossen
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Stecker Gehäuse: Metall, ALU

· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: "Highflex" PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 4,5mm
· Farbe: blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb kabel a auf c 1,5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Home Cinema USB 3.0 Anschlusskabel, USB A Stecker auf USB-C Stecker, Ladekabel USB Typ C, Schnellladekabel, USB-C Kabel, Datenkabel für Samsung, Ladekabel Datenkabel, USB3.0, SuperSpeed USB 10Gbps
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,95*
€ 6,02*
7 Tage
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,55*
€ 21,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,41*
€ 31,19*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.