Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Typ C--Optisches USB-C Kabel, 3.2, 4K60, 10Gbps, PD, 8,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Typ C--Optisches USB-C Kabel, 3.2, 4K60, 10Gbps, PD, 8,0m
USB-Typ C--Optisches USB-C Kabel, 3.2, 4K60, 10Gbps, PD, 8,0m
Artikel-Nr.:
     4590-30-40285
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     30-40285
EAN/GTIN:
     4017538132543
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel typ c
USB-Typ C--Optisches USB-C Kabel, 3.2, 4K60, 10Gbps, PD, 8,0m

Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über Optische-Leiter
übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen.

Der Vorteil von einem solchen Aktiv-Optischen-Kabel ist die viel
längere Übertragungsstrecke die erreicht werden kann, da Lichtsignale
viel unempfindlicher gegenüber elektrischen Singalen sind.
Desweiteren sind Hybridkabel vom Gewicht her leichter und haben einen
geringeren Kabeldurchmesser im Vergleich zu reinen Kupferleitungen.

USB-C erfreut sich immer größerer Beliebtheit.
Neben Tablets und Smartphones, wird der Standard auch als
Video- und Ladekabel bei Workstations eingesetzt.

USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) ist auf kurze Strecken begrenzt mit dem
Hybridkabel sind nun größere Enfternungen möglich.

Mit diesem Kabel können Sie z.B. Ihr Notebook an einen USB-C
Montior anschließen und Ihr Gerät zeitgleich mit bis zu 60W laden,
sofern der Monitor diese Funktion unterstützt.
Oder verbinden Sie Ihre Workstation mit einer USB 3.2 Gen 2
Dockingstation und nutzen sie Features wie SDXC Kartenleser, USB Hub,
HDMI-Ausgang, RJ-45 LAN Adapter uvm.

Info: nicht alle Geräte mit USB-C Schnittstelle unterstützen die 60 Watt
Schnelladefähigkeit (PD), die Übertragung von Videosignalen
(DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung von 10 Gbit/s
(SuperSpeed USB 10Gbps), informieren Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.

Nicht geeignet für Thunderbolt™ 3 Dockingstationen.

· Anschlüsse: USB-C Stecker auf USB-C Stecker
· Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 4K/60Hz), PD (bis zu 60W)
· Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
· USB Version: USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps)
· Kompatibel zu allen USB-C Schnittstellen (u.a): Hi-Speed USB,
SuperSpeed USB, SuperSpeed USB 10Gbps, Thunderbolt™ 3
· Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF
· Adern Material: Kupfer / POF
· Stecker: vergossen
· Stecker Gehäuse: Alu
· Kabeltyp: Rundkabel
· Verstärkung: Aramidfasern (Kevlar)
· Kabelmantel: PVC/TPE
· Durchmesser Kabel (ca.): 6mm
· Farbe: schwarz
· Länge: 8,0m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
8m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel 8m, Optisches USB-C Kabel, USB-C Hybridkabel, USB-C Kabel optisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
24
€ 4,50*
ab € 118,02*
€ 148,89*
€ 3,50*
ab € 181,66*
€ 220,03*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.