USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbit...
Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über Optische-Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen. Der Vorteil von einem solchen Aktiv-Optischen-Kabel ist die v...
Mehrfarbige USB-Signalsäulen. Zubehör Vorkonfektionierte Signalsäulen 5 V, DM 60 mm. PC oder Terminal-USBAnschlusskabel (USBTyp A / Mini-B) Kabel zur Datenübertragung vom PC (USB Typ A) zum HMI (US...
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen. ROLINE Gold Kabel mit vergoldeten Kontakten und go...
USB 4.0 Typ-C Anschlusskabel Unterstützt folgende Übertragungsarten Audio/Video/Datenübertragung/Ladefunktion Produktvorteile: Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 40 Gbit/s Unterstützt USB Po...
Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop einen Centronics-Parallelport über USB hinzu.Das 1,8 m lange ICUSB1284 USB-Adapterkabel - Stecker/Stecker - ermöglicht USB-fähigen PCs das Drucken auf e...
Schaltung nach Wunsch 1x RF und 3x BT stehen zur Verfügung. Das lässt eine flexible Umschaltung innerhalb von 4 gekoppelten Geräten zu. Die Nutzung und Steuerung der KSK-8023BTRF reagiert innerhalb...
USB High Speed 2.0 Kabel mit Ferrit, A/B Stecker, vergoldete Kontakte, USB 2.0, weiß, 1,8m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplatte mit Ihrem PC, MAC oder Ul...
USB-Typ C--Optisches USB-C Kabel, 3.2, 4K60, 10Gbps, PD, 8,0m Bei einem Hybridkabel wird ein Teil der Daten über Optische-Leiter übertragen (Lichtsignale) und ein anderer Teil über Kupferleitungen....
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port. Aktives Optisches Kabel Dieses a...
QD (Quick Disconnect) Headset-Adapter sind kleine, zuverlässige Lösungen für den Anschluss einer Vielzahl von Headsets über eine Schnelltrennverbindung am USB Port eines PCs oder Laptops. Die Schne...
Das aktive Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-A-B-Kabel überwindet die 5-Meter-USB-Entfernungsbeschränkung mit einem aktiven Repeater in der Mitte des Kabels. Jetzt können USB-Drucker und andere Geräte i...