| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#BLAN2501707 Herst.-Nr.: 2501707 EAN/GTIN: 4052305551523 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kuvertierhüllen
- Format: 114x229 mm (DINC6/5)
- Verschluss: Nassklebung
- Material: PlanoJet
- Farbe: hochweiß
- Grammatur: 80 g/qm
- Fenster: ohne Fenster
- Innendruck: Blau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Blattformat: | C6/5 | Breite: | 114 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | hochweiß | Fenster: | nein | Klebung: | Nassklebung | Länge: | 229 mm | Marke: | Blanke | Packungsinhalt: | 500 Stück | Papiergewicht: | 80 g/qm | Seitenklappen: | außenliegend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, kuvertierhülle c6/5 80g weiß, kuvertierbriefumschlag din c6/5, kuvertierhülle c6/5 ohne fenster, PlanoJet, Versandhülle, Versandumschlag |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |