Briefhülle 3000. Außenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Fl...
MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic C6/5, 114 x 229 mm --------------- Für den Markt: D / L / A ------------------ Offset weiß, 80 g/qm, mit Fenster links, Nassklebung, ISK (innenliegende Seitenklap...
MAILmedia Briefumschlag Kuvermatic C6/5, 114 x 229 mm --------------- Für den Markt: D / L / A ------------------ Offset weiß, 80 g/qm, mit Fenster links, Nassklebung, ASK (außenliegende Seitenklap...
Kuvertierumschläge DIN C6/5 Format: DIN C6/5 (114 x 229 mm) - DIN lang+ Fenster: mit Anschriftenfenster Papierfarbe: weiß Papiergewicht: 80 g/m² Umschlaggewicht: ca. 5,0 g Innendruck: grauer Fläche...
Inaset Plus Laser Briefumschlag, DIN C6/5, nassklebend, mit Fenster, 80 g/m², 1000 Stück, weiß Die Premium-Briefumschläge zeichnen sich durch eine sehr schöne Weiße und auffallend hohe Steifigkeit ...
Kuvertierhüllen DIN C6/5 mit Fenster und Sicherheitsinnendruck. Die Umschläge sind innen mit einem Zahlenwirrwarr bedruckt. Durch diesen Druck ist es unmöglich Texte oder Grafiken durch das Umschla...
Kuvertierhüllen DIN C6/5 mit Fenster, Sicherheitsinnendruck. Die Umschläge sind innen mit einem Zahlenwirrwarr bedruckt. Durch diesen Druck ist es unmöglich Texte oder Grafiken durch das Umschlagpa...
Briefhülle 3000. Außenliegende Seitenklappen, mit Zahlenmeer und Sicherheitsschlitzen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fens...
Der Briefumschlag Kuvertierhülle Format des Umschlages: C6/5 Größe (B x H): 114 x 229 mm Farbe: weiß Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden Material und Papierge...