Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 467
>
Papiere, Etiketten, Folien
>
Design-Papier
>
Artikel
Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück vergissmeinnicht
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#CLAI1519C
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
1519C
EAN/GTIN:
3329680015195
Suchbegriffe:
Bastelkarte
Briefkarte
Briefpapier
Designkarte
Pollen by Clairefontaine
zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
zur Prägung geeignet
säurefrei pH-Neutrales Papier
FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
106 mm
Bruttogewicht:
0.0048 kg
Farbe:
flieder
Farbname:
vergissmeinnicht
Höhe:
213 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
... >
Lager 467
>
Papiere, Etiketten, Folien
>
Design-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Glückwunschkarte
,
Karte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,95* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert vergissmeinnicht
Clairefontaine
5198C
ab € 3,09*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung vergissmeinnicht
Clairefontaine
5191C
ab € 2,73*
Zubehör
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=20 Stück Haftklebung vergissmeinnicht
Clairefontaine
5296C
ab € 3,31*
Zubehör
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung vergissmeinnicht
Clairefontaine
5195C
ab € 3,57*
Zubehör
Doppelkarte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück vergissmeinnicht
Clairefontaine
2819C
ab € 51,95*
Zubehör
Doppelkarte Pollen C6 210g VE=25 Stück vergissmeinnicht
Clairefontaine
22319C
ab € 44,24*
Zubehör
Doppelkarte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück vergissmeinnicht
Clairefontaine
12519C
ab € 49,55*
Zubehör
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück vergissmeinnicht
Clairefontaine
1419C
ab € 2,16*
Zubehör
Karte Pollen C6 210g VE=25 Stück vergissmeinnicht
Clairefontaine
11329C
ab € 3,08*
Zubehör
Papier A4 Pollen 160g 50 Blatt vergissmeinnicht
Clairefontaine
14219C
ab € 5,61*
Zubehör
Papier Pollen A4 120g 50 Blatt vergissmeinnicht
Clairefontaine
4219C
ab € 5,15*
Zubehör
Papier Pollen A4 210g 25 Blatt vergissmeinnicht
Clairefontaine
24219C
ab € 6,43*
Zubehör
Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück vergissmeinnicht
Clairefontaine
75019C
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen