Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C6 120g VE=20 Stück Haftklebung vergissmeinnicht


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=20 Stück Haftklebung vergissmeinnicht
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=20 Stück Haftklebung vergissmeinnicht
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5296C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5296C
EAN/GTIN:
     3329680052961
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Bruttogewicht:
0.0054 kg
Farbe:
flieder
Farbname:
vergissmeinnicht
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5198C
ab € 3,11*
Zubehör
Clairefontaine
5191C
ab € 2,74*
Zubehör
Clairefontaine
5195C
ab € 3,55*
Zubehör
Clairefontaine
2819C
ab € 52,49*
Zubehör
Clairefontaine
22319C
ab € 44,22*
Zubehör
Clairefontaine
12519C
ab € 49,71*
Zubehör
Clairefontaine
1419C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
11329C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
1519C
ab € 2,97*
Zubehör
Clairefontaine
14219C
ab € 5,64*
Zubehör
Clairefontaine
4219C
ab € 5,16*
Zubehör
Clairefontaine
24219C
ab € 6,43*
Zubehör
Clairefontaine
75019C
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.