Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung perlmutt-elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung perlmutt-elfenbein
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung perlmutt-elfenbein
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI50045C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     50045C
EAN/GTIN:
     3329680500455
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.0071 kg
Farbe:
elfenbein
Farbname:
perlmuttelfenbein
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,49*
€ 6,00*
1
€ 5,50*
ab € 5,38*
€ 9,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11386C
ab € 2,73*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11586C
ab € 3,50*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
12586C
ab € 6,75*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75086C
ab € 3,08*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11486C
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11288C
ab € 1,89*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
22586C
ab € 7,12*
Zubehör
Clairefontaine
50048C
ab € 4,22*
Zubehör
Clairefontaine
54040C
ab € 3,31*
Zubehör
Clairefontaine
50041C
ab € 3,32*
Zubehör
Clairefontaine
50046C
ab € 3,66*
Zubehör
Clairefontaine
12886C
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.