Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Karten
>
Motivkarten
>
Briefkarten
>
Artikel
Clairefontaine Pollen Matt perl-elfenbeinfarben
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-7137149
Hersteller:
Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
11486C
EAN/GTIN:
3329680114867
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
briefkarten elfenbein
briefkarten
Mit den Perlmutt-Papieren der Marke Pollen können Sie die schönsten und wichtigsten Momente und Veranstaltungen teilen. Dank ihrer Eleganz können Sie Ihrer Korrespondenz einen "Haute Couture"-Effekt verleihen und ihr somit das gewisse Etwas geben.
Clairefontaine Pollen - Matt perl-elfenbeinfarben - 82 x 128 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) Postkarten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Beige
Media
Mediengrößen
82 x 128 mm
Medientyp
Postkarten
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Matt perl-elfenbeinfarben
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,53*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine Pollen C6
Exacompta Clairefontaine
11386C
ab € 2,72*
Zubehör
Clairefontaine Pollen DL
Exacompta Clairefontaine
11586C
ab € 3,49*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Double Cards
Exacompta Clairefontaine
12586C
ab € 6,72*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Elfenbeinfarben perlfarben
Exacompta Clairefontaine
75086C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Papier
Exacompta Clairefontaine
11288C
ab € 1,89*
Zubehör
Clairefontaine Pollen Schillernd cremefarben
Exacompta Clairefontaine
22586C
ab € 7,12*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert perlmutt-elfenbein
Clairefontaine
50048C
ab € 4,22*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 75x100mm 120g VE=20 Stück gummiert perlmutt-elfenbein
Clairefontaine
54040C
ab € 3,28*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung perlmutt-elfenbein
Clairefontaine
50041C
ab € 3,34*
Zubehör
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=20 Stück Haftklebung perlmutt-elfenbein
Clairefontaine
50046C
ab € 3,69*
Zubehör
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung perlmutt-elfenbein
Clairefontaine
50045C
ab € 4,49*
Zubehör
Doppelkarte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück perlmutt-elfenbein
Clairefontaine
12886C
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen