Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C5 120g VE=200 Stück Haftklebung elfenbein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=200 Stück Haftklebung elfenbein
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=200 Stück Haftklebung elfenbein
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI55442C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     55442C
EAN/GTIN:
     3329680554427
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
162 mm
Bruttogewicht:
2.17 kg
Farbe:
elfenbein
Farbname:
elfenbein
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,99*
€ 60,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,37*
€ 59,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,10*
€ 57,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,20*
€ 53,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,06*
€ 50,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,76*
€ 48,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,68*
€ 42,46
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
14204C
ab € 5,64*
Zubehör
Clairefontaine
1517C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
4204C
ab € 0,0923*
Zubehör
Clairefontaine
5441C
ab € 2,17*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2817C
ab € 4,51*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1317C
ab € 1,83*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1617C
ab € 3,02*
Zubehör
Clairefontaine
12017C
ab € 2,69*
Zubehör
Clairefontaine
5440C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
7051C
ab € 69,73*
Zubehör
Clairefontaine
55446C
ab € 25,17*
Zubehör
Clairefontaine
55445C
ab € 18,17*
Zubehör
Clairefontaine
11217C
ab € 1,49*
Zubehör
Clairefontaine
1417C
ab € 1,68*
Zubehör
Clairefontaine
75017C
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.