Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 5441C Briefumschlag Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 5441C Briefumschlag Elfenbein
Clairefontaine 5441C Briefumschlag Elfenbein
Clairefontaine 5441C Briefumschlag Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104914660
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5441C
EAN/GTIN:
     3329680544107
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
Nicht zutreffend
Produktfarbe
Elfenbein
Mediengewicht
120 g/m²
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Länge (mm)
140 mm
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
14204C
ab € 5,64*
Zubehör
Clairefontaine
1517C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
4204C
ab € 0,0917*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2817C
ab € 4,51*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1317C
ab € 1,83*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1617C
ab € 3,03*
Zubehör
Clairefontaine
12017C
ab € 2,76*
Zubehör
Clairefontaine
5440C
ab € 2,39*
Zubehör
Clairefontaine
7051C
ab € 69,51*
Zubehör
Clairefontaine
55442C
ab € 35,69*
Zubehör
Clairefontaine
55446C
ab € 25,26*
Zubehör
Clairefontaine
55445C
ab € 18,96*
Zubehör
Clairefontaine
11217C
ab € 1,64*
Zubehör
Clairefontaine
1417C
ab € 1,78*
Zubehör
Clairefontaine
75017C
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.