| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#KERK10229813 Herst.-Nr.: 10229813 EAN/GTIN: 4044917444683 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
- Tischplattenstärke 19 mm
- massives C-Fuß Gestell auf Stellfüßen
- elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm
- Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp
- Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 70 kg
- 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 1400 mm | Bruttogewicht: | 36.6000 kg | Farbe: | anthrazit | Farbe der Tischplatte: | anthrazit | Farbe des Fußes: | silber | Höhe: | 1230 mm | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Kerkmann | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material des Fußes: | Metall | Plattenstärke: | 19 mm | Tiefe: | 800 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, C-Fuß, CFuß, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, elektrisch, Fuß, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Sitzarbeitsplatz, Sitztisch, Steharbeitsplatz, Stehtisch, tisch, Tische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 332,54* | € 399,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 372,69* | € 446,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 379,56* | € 460,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 424,09* | € 520,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|