Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.400 mm (71401435)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.400 mm (71401435)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.400 mm (71401435)
Artikel-Nr.:
     505-71401435
Herst.-Nr.:
     10229813
EAN/GTIN:
     4044917444683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.400 mm
Maße: (B)1.400 x (T)800 x (H)740-1.230 mm, elektrische
Höhenverstellung, T-Fußgestell silber, Tischplattenstärke:
19 mm, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet mit 2 mm starker
ABS Kante, max. Belastbarkeit: 70 kg, Farbe: anthrazit,
(10229813)

Eurostecker, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 332,54*
€ 399,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 372,69*
€ 446,83*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 379,56*
€ 460,81*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,09*
€ 520,54*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,81*
€ 548,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,08*
€ 528,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 442,90*
€ 527,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 441,73*
€ 525,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,57*
€ 493,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 413,47*
€ 492,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,61*
€ 483,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,56*
€ 451,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,07*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 35,05*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10226010
ab € 297,84*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10226111
ab € 298,96*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10226250
ab € 297,70*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10226312
ab € 297,94*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10226413
ab € 297,50*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10226510
ab € 327,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10226611
ab € 326,88*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10226750
ab € 326,31*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10226812
ab € 325,51*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10226913
ab € 328,08*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10227010
ab € 339,23*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10227111
ab € 340,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.